Hexagon socket key with 2C-T-handle

Nr art.: 2507447
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Długość grotu 175 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt teowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 8 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Grot 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita L 210 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2507447
EAN / GTIN 4010886933084
Numer producenta 2507447
Numer L L60160 589
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With two hexagons, same size each end
  • 2-component wing grip for high torque when loosening or tightening
  • Extended wing provides optimal support for the ball of the hand

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length short [mm]: 25
  • Blade length: 175 mm
  • Cap rotatable: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • Handle available: yes
  • Impact cap: no
  • Material: Chrome-silicon vanadium steel 61CrSiV5
  • REACH registration available: no
  • Surface: chromated
  • Tempering of output tip: burnished
  • Total height [mm]: 24 mm
  • Total length [mm]: 210 mm
  • Total width [mm]: 140 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 8