{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuție | îndoită | |
| Lungimea lamei | 175 mm | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner tip T | |
| Protecţie împotriva rulării | nu | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 8 mm | |
| Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne | Lamă hexagonală | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Lungimea totală L | 210 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne |
| Cod articol | 2507447 | |
| EAN / GTIN | 4010886933084 | |
| Număr producător | 2507447 | |
| L-Număr | L60160 589 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |