{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Eco | |
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | PDJNR/L 2020H15 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 25 mm | |
długość główki L1 | 41 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
płytka podporowa | 259031 13 | |
Dźwigienka | 259015 5 | |
śrubado dźwigni | 259018 5 | |
sprężyna | 259046 1 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250604 20/15 |