CNMM 160624 HB7140-1

Nr art.: 250462 HB7140-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    99,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    82,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 160624
promień naroża 2,4 mm
Gatunek HB7140-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VR
głębokość skrawania ap 2 mm - 8 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 40 m/min - 180 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250462 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928108

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe