CNMM 160624 HB7140-1

Réf.: 250462 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  23.05 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 160624
Rayon d'angle 2,4 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VR
Prof. coupe ap 2 mm - 8 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250462 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928108

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :