{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMM 160624 | |
Hörnradie | 2,4 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VR | |
Skärdjup ap | 2 mm - 8 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,8 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250462 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928108 |