Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120412, do obróbki zgrubnej

Nr art.: 250372 CA510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 12,9 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 1,2 mm
Kąt narożny 80 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 20 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120412
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów PH
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA510
Powłoka TiCN
Gatunek CA510
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204122N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN1204122N
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG120412
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250372 CA510
EAN / GTIN 4960664696963
Numer producenta TAA00912
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro