{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12,9 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 12,9 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 1,2 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 20 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 120412 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | PH | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA115P | |
| Powłoka | TiCN | |
| Gatunek | CA515 | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CN1204122N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CN1204122N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG120412 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 250372 CA115P | |
| EAN / GTIN | 4960664042708 | |
| Numer producenta | CNMG120412PH | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |