{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 12,7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 1,2 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Šířka zkosení dřevotřískové desky | 0 mm | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| Úhel čela | 20 stupeň | |
| Úhel nastavení | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 120412 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Provedení lamače třísek | PH | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | CA510 | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | CA510 | |
| Tloušťka řezné destičky | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204122N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CN1204122N | |
| Označení řezné destičky | CNMG120412 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 10 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 250372 CA510 | |
| EAN / GTIN | 4960664696963 | |
| Číslo výrobce | TAA00912 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |