CNMG 120412 HB7130-2

Nr art.: 250324 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,04  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    43,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VG
głębokość skrawania ap 1,5 mm - 6 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 220 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250324 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749927

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka