{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | CNMG 120412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VG | |
Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 250324 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749927 |