{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Długość grotu | 150 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt teowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | nie | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 6 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Grot 6-kątny | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 185 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 2502658 | |
| EAN / GTIN | 4010886933060 | |
| Numer producenta | 2502658 | |
| Numer L | L60160 587 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |