Skruetrækkere med 2C-T-håndtag 6 mm

Art.-nr.: 2502658
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2502658
EAN/GTIN 4010886933060
Producentnummer 2502658
L-nummer L60160 587

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ophængningshul
Med to sekskantede kanter i samme bredde på tværs af fladerne
Vanadiumstål 61CrSiV5, forkromet, spids bruneret

Egenskab:

  • Udformning: med hængehul
  • Samlet bredde [mm]: 133 mm
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 185 mm
  • Bladets længde: 150 mm
  • Bladlængde kort [mm]: 20
  • Materiale: Krom-silicium-vanadiumstål 61CrSiV5
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 6
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ja
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen