{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CNMG120404 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | AH | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 12,9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 13 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CNMG 120404 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 1 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 3,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 4,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 200 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 600 m/min | |
| Vorschub, min. | 0,1 mm/obr. | |
| Vorschub, max. | 0,4 mm/obr. | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | N05 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PDL010 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CN1204042N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 15,2 g |
| Numer artykułu | 250210 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664848591 | |
| Numer producenta | TLK04420 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |