CNMG 120404 PDL010

Réf.: 250210 PDL010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    31,22 € / Unité
  • De 10 Unité
    26,02 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
677 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PDL010
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale N
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux AH
Prof. coupe ap 1 mm - 3,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 200 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250210 PDL010
EAN / GTIN 4960664848591

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier