• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 250210 PDL010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
387 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Označení řezné destičky CNMG120404
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek AH
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 13 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód CNMG 120404
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 1 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 3,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 4,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 600 m/min
Posuv min. fz 0,1 mm/ot.
Posuv max. fz 0,4 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce N05
Řezné materiály, označení výrobce PDL010
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 15,2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250210 PDL010
EAN / GTIN 4960664848591
Číslo výrobce TLK04420
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
nepravidelný