HGHR 2525-16-3T6 Suporte de fixação compacto para entalhe axial e torneamento plano, Dmin 12 mm

N.º do artigo: 2500690
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de arrefecimento não
Série HELIFACE
Âmbito Punção exterior axial
Tipo de produto Suporte de lâminas
Perfuração axial possível sim
Tipo de inserto direita

Identificação e classificação

Número do artigo 2500690
EAN/GTIN 7291075112115
Número do fabricante 2500690
Número L L23920 1623

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas para corte axial/torneamento, profundidade de corte, máx. (CDX) 6 mm, largura de corte (CW) 3 mm, largura de corte máx. (CWX) 3,2 mm, largura de corte mín. (CWN) 3 mm, comprimento total (OAL) 120 mm

Característica:

Diâmetro axial máximo de penetração (DAXX) 25 mm Diâmetro axial mínimo de penetração (DAXN) 16 mm Profundidade de corte, máx. (CDX) 6 mm Direção (MÃO) Mão direita Largura de corte (CW) 3 mm Largura máxima de corte (CWX) 3,2 mm Largura mínima de corte (CWN) 3 mm Largura funcional (WF) 25 mm Comprimento da cabeça (LH) 19 mm Comprimento total (OAL) 120 mm Altura da haste (H) 25 mm Largura do eixo (B) 25 mm

Produtos adequados