{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HELIFACE | |
| Długość wysięgu L1 | 36 mm | |
| Maks. głębokość cięcia tmax | 5,3 mm | |
| Min. średnica podcięcia D1 | 20 mm | |
| Maks. średnica podcięcia D2 | 2 000 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| szerokość skrawania w | 6 mm | |
| możliwość wcinania osiowego | tak | |
| rodzaj zastosowania | strona lewa |
| Numer artykułu | 2500142 | |
| EAN / GTIN | 7291075033892 | |
| Numer producenta | 2500142 | |
| Numer L | L23920 2097 |