HFHL 20M Kompatible værktøjsholdere til lave bearbejdningsdybder til aksial indstikning

Art.-nr.: 2500142
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIFACE
Længde på udhæng L1 36 mm
Skæredybde maks. tmax 5,3 mm
Diameter, indstik, min. D1 20 mm
Diameter,indstik, max. D2 2.000 mm
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Stikbredde w 6 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype venstre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500142
EAN/GTIN 7291075033892
Producentnummer 2500142
L-nummer L23920 2097

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial indstikning/drejning, skæredybde maks. (CDX) 5,3 mm, skærebredde maks. (CWX) 6 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 2000 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,3 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 20 mm
  • Hovedlængde (LH) 36 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm