Standard drift punch, 3.9 mm

Nr art.: 249.4
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
Długość trzpienia 50 mm
Średnica końcówki 3,9 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 6-kąt
Średnica trzonka 10 mm
Wykonanie obucha hartowana
Twardość ostrzy w HRC 53
Długość całkowita 150 mm
Powierzchnia ocynkowane
Materiał specjalna stal narzędziowa
Masa całkowita 65 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 249.4
EAN / GTIN 3148511595404
Numer producenta 249.4
Numer L L60130 745
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Sexagonal shank, tip made of highly resistant special steel, hardened to 53 - 58 HRC depending on dimensions
  • Galvanised

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 3.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Mge: 1
  • [g]: 65
  • [kg]: 0.065