Splinttreiber 3,9 mm

Art.-nr.: 249.4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde, dorn 50 mm
Diameter, spids 3,9 mm
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Form, skaft 6-kant
Diameter, skaft 10 mm
Udførelse, slaghoved Hærdet
Maksimal hårdhed i HRC 53
Længde i alt 150 mm
Overflade forzinket
Materiale special-værktøjsstål
Vægt, samlet 65 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 249.4
EAN/GTIN 3148511595404
Producentnummer 249.4
L-nummer L60130 745
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Sekskantet skaft, spids af meget modstandsdygtigt specialstål, hærdet til 53 - 58 HRC afhængig af dimensioner
  • Galvaniseret

Egenskab:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Mge: 1
  • [g]: 65
  • [kg]: 0,065