{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea mandrinului | 50 mm | |
| Diametru vârf | 3,9 mm | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Forma arborelui | 6 laturi | |
| Diametrul arborelui | 10 mm | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Duritate vârf în HRC | 53 | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Suprafaţă | Galvanizat | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Greutate totală | 65 g |
| Cod articol | 249.4 | |
| EAN / GTIN | 3148511595404 | |
| Număr producător | 249.4 | |
| L-Număr | L60130 745 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |