Sleeve Set, MB Sprinter

Nr art.: 2489708
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2489708
EAN / GTIN 4046459060178
Numer producenta 2489708
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The sleeve set, in conjunction with the required drive parts, enables the support joint to be quickly and professionally pressed out and inserted from the lower arm directly on the vehicle., It is not necessary to remove and install the arm.

Cecha szcz.:

  • Contents: 9 pieces
  • net weight: 5.1kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0039-1828-1 - Support sleeve, Ø 60 mm
    • 1x KL-0039-1823-3 - Clamping washer
    • 1x KL-0039-1823-4 - Socket-head screw, M10 x 120
    • 1x KL-0039-1823-5 - Spacer tube
    • 1x KL-0039-1829 - Pressure sleeve
    • 1x KL-0039-1762 - Pressure sleeve Ø 62 mm, long
    • 1x KL-0039-1662 - Support sleeve Ø 62 mm, short
  • suitable for: Suitable for the lower suspension joint on the front axle control arm, e.g. on Mercedes Sprinter (W901, W902, W903, W904, W906, W907) and VW Crafter (2E/2F), VW LT (2D).
  • necessary accessories:
    • Hydraulic drive (17 t):
    • KL-0040-2500 - Hydraulic cylinder 17 t
    • KL-0215-35 M25 - Hydraulic pump
    • KL-0039-1920-1 A - Lead screw
    • KL-0041-5041 - Clamping nut with mount
    • KL-0039-1002 - Adapter
    • KL-0039-1140 - Press frame
    • Mechanical drive:
    • KL-0174-831 - Spindle
    • KL-0039-1140 - Press frame
    • KL-0039-1002 - Mounting adapter
  • Drive type:
    • hydraulic
    • mechanical