Description:
Le jeu de manchons, en conjonction avec les pièces d'entraînement requises, permet au joint de support d'être rapidement et professionnellement extrait et inséré à partir du bras inférieur directement sur le véhicule. Il n'est pas nécessaire de dépos
Caractéristique(s):
- Contenu: 9 pièces
- Poids net: 5,1kg
- Isolation 1000 V isolée: Non
- Certification VDE: Non
- Nomenclature (texte):
- 1x KL-0039-1828-1 - Douille de support, Ø 60 mm
- 1x KL-0039-1823-3 - Disque de serrage
- 1x KL-0039-1823-4 - Vis cylindrique, M10 x 120
- 1x KL-0039-1823-5 - Tube d’écartement
- 1x KL-0039-1829 - Manchon de pression
- 1x KL-0039-1762 - Manchon de pression Ø 62 mm, long
- 1x KL-0039-1662 - Douille de support Ø 62 mm, courte
- Pour: Convient pour l’articulation inférieure du bras de suspension avant, par exemple sur les Mercedes Sprinter (W901, W902, W903, W904, W906, W907) ainsi que les VW Crafter (2E/2F) et VW LT (2D).
- accessoires nécessaires:
- Entraînement hydraulique (17 t):
- KL-0040-2500 - Vérin hydraulique 17 t
- KL-0215-35 M25 - Pompe hydraulique
- KL-0039-1920-1 A - Vis de traction
- KL-0041-5041 - Écrou de serrage avec logement
- KL-0039-1002 - Adaptateur
- KL-0039-1140 - Cadre de presse
- Entraînement mécanique:
- KL-0174-831 - Broche
- KL-0039-1140 - Cadre de presse
- KL-0039-1002 - Adaptateur de fixation
- Mode d’entraînement: