• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Locking Tool for flywheel

Nr art.: 2479737
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Blockierwerkzeug
Oznaczenie producenta Blockierwerkzeug für Schwungrad
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2479737
EAN / GTIN 4046459107309
Numer producenta 2479737
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Used to lock the flywheel.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 48 mm
  • Overall width: 20 mm
  • overall height: 17 mm
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for:
    • Universally suitable.
    • Particularly suitable for Citroën, Peugeot diesel and petrol engines, as well as Porsche 911 (991). 1.9 DW8; 2.0 HDI, DW10; 2.2 HDI DW12; Volvo 2.0 D4204T.
  • for engine type:
    • Petrol
    • Diesel
  • Adjustment range: 10-35 mm
  • Wide teeth: 4 mm