Instrument de blocare volant motor

Cod articol.: 2479737
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie Blockierwerkzeug
Denumirea producătorului Blockierwerkzeug für Schwungrad
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu

Identificare și clasificare

Cod articol 2479737
EAN / GTIN 4046459107309
Număr producător 2479737
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Folosit pentru a bloca volantul.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 48 mm
  • Lăţimea totală: 20 mm
  • Înălţimea totală: 17 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru:
    • Potrivit universal.
    • Potrivit în special pentru motoarele Citroën, Peugeot diesel și pe benzină, precum și pentru Porsche 911 (991). 1,9 DW8; 2.0 HDI, DW10; 2,2 HDI DW12; Volvo 2.0 D4204T.
  • pentru tipul motorului:
    • Benzină
    • motorină
  • Domeniu de reglare: 10-35 mm
  • Dinți largi: 4 mm