Achterwand

Artikelnummer: 2477025
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schrijfbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2477025
EAN/GTIN 4010886896891
Nummer fabrikant 2477025
L-nummer L60160 6148

Omschrijving

Omschrijving:

vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H
GEDORE blauw

Kenmerk:

  • Afmeting (L x B x H): 715 mm x 1.025 mm x 30 mm
  • Ontwerp: leeg
  • Totale breedte [mm]: 1.025 mm
  • Totale hoogte [mm]: 715 mm
  • Totale lengte [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Plaatstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen