{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica końcówki | 4,9 mm | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | Część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Przebijak | |
| Kształt trzonka | kształt okrągły | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Kształt obucha | zaostrzony | |
| Wykonanie obucha | hartowana | |
| Twardość ostrzy w HRC | 52 | |
| Długość całkowita | 185 mm | |
| Powierzchnia | Powierzchnia chromowana | |
| Masa całkowita | 135 g |
| Numer artykułu | 247.G5SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424051685 | |
| Numer producenta | 247.G5SLS | |
| Numer L | L60130 11226 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |