SLS CHASSE CLOU GAINE 5MM

Réf.: 247.G5SLS
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
Diamètre pointe 4,9 mm
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 10 mm
Forme tête de frappe pointue
Exécution tête trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 52
Longueur totale 185 mm
Surface avec chromage
Poids total 135 g

Identification et classification

Référence article 247.G5SLS
EAN / GTIN 3662424051685
Réf. fabricant 247.G5SLS
Article hors catalogue L60130 11226
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tête de frappe trempée à 36 - 44 HRc
  • Pointe trempée à 52 - 60 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 135