Prehod z ročajem SLS 5 mm

Št. art.: 247.G5SLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer konice 4,9 mm
Barva rdeča; črna
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka prebijači
Oblika držala okroglo
Premer držala 10 mm
Oblika udarne glave koničasti
Izvedba udarne glave kaljeno
Trdota konice v HRC 52
Celotna dolžina 185 mm
Površina kromirano
Skupna masa 135 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 247.G5SLS
EAN/GTIN 3662424051685
Številka proizvajalca 247.G5SLS
L-število L60130 11226
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Orodje z rešitvijo za pritrjevanje FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
  • Rešitev ″twisting″ za vpenjanje kablov, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
  • Glava kladiva je kaljena na 36-44 HRc
  • Na konici je kaljena na 52-60 HRc

Lastnosti:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 135

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico