Podkładka łopatkowa SOFTJOB 115 x 22,23 mm 28S prosta ZA60 stal/stal nierdzewna

Nr art.: 246988
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta STANDARD SOFTJOB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 246988
EAN / GTIN 9003172469881
Numer producenta 246988
Numer L L50200 18
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Podkładka wielowypustowa STANDARD SOFTJOB to narzędzie przeznaczone do zadań specjalnych.
  • Stosuje się ją głównie do usuwania pozostałości farby i rdzy z powierzchni, do przygotowania powierzchni do spawania oraz do czyszczenia spoin spawalniczych.
  • Dzięki swojej konstrukcji, w tym przesuniętemu układowi listew, jest ona wszechstronna w zastosowaniu i doskonale nadaje się również do miejsc trudno dostępnych.
  • Podsumowując, jest to więc idealne, wszechstronne narzędzie do obróbki różnych gatunków stali i stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: ZA 60 – B
  • Wymiary: D × $MAH5 = 115 × 22,23

Zaleta:

  • Maksymalna elastyczność dzięki specjalnej konstrukcji
  • Idealne do trudno dostępnych miejsc dzięki naprzemiennemu ułożeniu linek

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające wysoką wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do precyzyjnej obróbki

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające wysoką wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do precyzyjnej obróbki

Cechy szczególne:
  • Doskonale nadaje się do stali i stali nierdzewnej
  • Elastyczny zakres zastosowań
  • Do miejsc trudno dostępnych

Wskazówka:

  • Do poprawy jakości powierzchni i przygotowania do prac spawalniczych, a także do czyszczenia spoin spawalniczych na różnych gatunkach stali i stali nierdzewnej
  • Do obróbki konturów, powierzchni profilowanych, balustrad i rur, a także do usuwania rdzy i pozostałości farby