Lamellás csiszolókorong SOFTJOB 115x22,23mm 28S egyenes ZA60 acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 246988
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 246988
EAN / GTIN 9003172469881
Gyártó száma 246988
L-szám L50200 18

Leírás

Leírás:

A SZABVÁNYOS SOFTJOB lemez a speciális alkalmazásokhoz való eszköz. Általában a felületek festék- és rozsdamaradványainak eltávolítására, a hegesztési munkák előkészítésére és a hegesztési varratok tisztítására használják. Tervezésének és eltolt lamella elrendezésének köszönhetően rugalmasan használható, és nagyon alkalmas a nehezen elérhető területekre is. Mindent egybevetve, tökéletes univerzális eszköz különböző acél és rozsdamentes acél minőségekhez.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 28S PUHA MUNKA LAMELLER
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: ZA 60 - B.
  • Méret (Mé x Ma): 115 x 22,23 mm
  • Átmérő: 115 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Maximális rugalmasság a speciális kialakításnak köszönhetően
  • Tökéletes a nehezen elérhető területekhez a vászon eltolásos elhelyezésének köszönhetően

Felhasználás:

  • A hegesztési munkák felületfejlesztéséhez és előkészítéséhez, valamint a hegesztési varratok tisztításához különböző acél és rozsdamentes acél minőségeken
  • Kontúrok, profilozott felületek, korlátok és csövek megmunkálásához, valamint rozsda- és festékmaradványok tisztításához

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Hegesztési munkák felületjavításához és előkészítéséhez, valamint hegesztési varratok tisztításához különböző acél- és rozsdamentes acélminőségeken
Kontúrok, profilozott felületek, korlátok és csövek megmunkálásához, valamint rozsda- és festékmaradványok eltávolításához

Ajánlás:

  • 40/60-es szemcseméret a nagy mennyiségű eltávolításhoz
  • 80/120-es szemcseméret a finom munkához

Különlegességek:
  • Nagyon jó acél és rozsdamentes acél
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek
  • Nehezen elérhető helyekhez