Tyrolit disco lamellare SOFTJOB conico 115x22,23 mm ZA60 STANDARD acciaio/inox

Codice art.: 246988
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto STANDARD SOFTJOB

Identificazione e classificazione

Codice articolo 246988
EAN / GTIN 9003172469881
Codice del produttore 246988
Numero-L L50200 18
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • STANDARD

Descrizione:

  • Il disco dentato SOFTJOB standard è l'utensile per applicazioni speciali.
  • Di solito viene utilizzato per rimuovere residui di colore e ruggine dalle superfici, per preparare i lavori di saldatura e per pulire i cordoni di saldatura.
  • Grazie al suo design, compresa la disposizione sfalsata delle lame, può essere utilizzato in modo flessibile ed è anche molto adatto per gli avanzamenti difficili da raggiungere.
  • In definitiva, un perfetto tuttofare per diversi tipi di acciaio e acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 80m/s
  • Specifiche: ZA 60 - B
  • Dimensione: D x $MAH5 = 115 x 22,23

Vantaggi:

  • Massima flessibilità grazie alla struttura specifica
  • Ideale per i punti difficili da raggiungere grazie alla disposizione sfalsata della tela
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Uso:

  • Per il miglioramento delle superfici e la preparazione dei lavori di saldatura, nonché la pulizia dei cordoni di saldatura su varie qualità di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per la lavorazione di contorni, superfici profilate, ringhiere e tubi, nonché per la pulizia di ruggine e residui di vernice

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile
  • Acciaio/Acciaio inossidabile

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • Grossezza del grano 40/60 per un'asportazione elevata
  • Grossezza del grano 80/120 per lavori di rifinitura

Nota:

  • Per il miglioramento della superficie, la preparazione di lavori di saldatura e la pulizia di cordoni di saldatura su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per la lavorazione di contorni, superfici profilate, ringhiere e tubi e per la pulizia di ruggine e residui di colore