{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Część opisana | Obudowy; Płyty robocze | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Niebieski enzians; Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Schreibpult-Aufsatz; Korpus; Schreibpult-Aufsatz | |
| Część opisana, Niebieski enzians | Front | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Wys. całkowita | 1 200 mm | |
| Szerokość całkowita | 550 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Z pulpitem | zak | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Rodzaj produktu | Nakładka na pulpit | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 2449 | |
| EAN / GTIN | 4017976024493 | |
| Numer producenta | 2449 | |
| Numer L | L90080 418 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |