Placard roulant

Réf.: 2449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007; RAL 7035
Pièce décrite Caissons; Plateaux de travail
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Bleu gentiane; Gris clair
Pièce décrite Front; Korpus; Schreibpult-Aufsatz; Korpus; Schreibpult-Aufsatz
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu; gris
Hauteur totale 1 200 mm
Largeur totale 550 mm
Profondeur totale 650 mm
Avec surface d’écriture oui
Possibilité de verrouillage oui
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit elément pupitre
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2449
EAN / GTIN 4017976024493
Réf. fabricant 2449
Article hors catalogue L90080 418
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Armoire à tiroirs (L x H x P: 500 x 600 x 600 mm) verrouillable, revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade bleue RAL 5007. Capacité de charge par tiroir 25 kg. Avec écritoire en tôle d’acier revêtue par poudre gris clair RAL 7035. Plateau écritoire rabattable, avec sous-main. Hauteur d’écriture 1034/1197 mm. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 150
  • Hauteur d’écriture (mm): 1034, 1197
  • Largeur totale (mm): 550
  • Profondeur totale (mm): 650
  • Hauteur totale (mm): 1200
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32