Dulap cu role

Cod articol.: 2449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007; RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Albastru gentiană; Gri deschis
Partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schreibpult-Aufsatz; Korpus; Schreibpult-Aufsatz
Partea descrisă, Albastru gentiană Front
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri
Înălţimea totală 1.200 mm
Lăţimea totală 550 mm
Adâncimea totală 650 mm
Cu suprafață de scris Da
Cu posibilitate de închidere da
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs Pulpitru
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 2449
EAN / GTIN 4017976024493
Număr producător 2449
L-Număr L90080 418
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Dulap cu sertare (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) blocabil, acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastru RAL 5007. Capacitate de încărcare per sertar 25 kg. Cu accesoriu pentru birou din tablă de oțel, acoperit cu pulbere gri deschis RAL 7035. Suprafață de scris pliabilă, cu bloc de scris. Înălțime birou 1034/1197 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Înălțimea de scriere (mm): 1034, 1197
  • Lățime totală (mm): 550
  • Adâncime totală (mm): 650
  • Înălțime totală (mm): 1200
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32