Dial Gauge Stand with Dial Gauge

Nr art.: 2442515
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Szare; Czarny
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Przyłącze Chwyt do mocowania; sprawdziany do gwintu UNF
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Z boku
Podstawa magnetyczna zak
Ze stopą podstawy zak
Material Metal
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2442515
EAN / GTIN 4046459119081
Numer producenta 2442515
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Supplied with e.g. KL-0500-81 KA.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • net weight: 1.2kg
  • Are disposal instructions included in the operating instructions?: No
  • Are disposal instructions provided on the battery?: No
  • Disposal instructions on tools: No
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0500-6061 - Tripod mount
    • 1x KL-0350-0009 - Collar nut, M10
    • 1x KL-0500-5022 - Measuring rod without magnet
    • 1x KL-0043-5931-1 - Tripod extension
    • 1x KL-0205-2009 - Socket-head screw, M5 x 8
    • 1x KL-0128-1 - Dial indicator
    • 1x KL-0128-21 - Extension, 100 mm