soporte de medición con reloj comparador

Número de artículo: 2442515
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color gris; negro
Los brazos se mueven libremente
Conexión Vástago de asiento; rosca
Orientación conexión, rosca Central
Orientación conexión, Vástago de asiento Lateral
Pie magnético
Columna soporte existente
Material Metal
Generación de fuerza tensora mecánico
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 2442515
EAN / GTIN 4046459119081
Número del fabricante 2442515
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Suministrado con, por ejemplo, KL-0500-81 KA.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Peso neto: 1,2 kg
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Lista de piezas (texto):
    • 1x KL-0500-6061 - Soporte para trípode
    • 1x KL-0350-0009 - Tuerca con collar, M10
    • 1x KL-0500-5022 - Varilla de medición sin imán
    • 1x KL-0043-5931-1 - Extensión para trípode
    • 1x KL-0205-2009 - Tornillo cilíndrico, M5 x 8
    • 1x KL-0128-1 - Reloj comparador
    • 1x KL-0128-21 - Prolongación, 100 mm