Adjustable Clamping Levers, with clamping screw/with plastic thrust pin , d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / silver

Nr art.: 24410.0393
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 24410.0393
EAN / GTIN 4030618709503
Numer producenta 24410.0393
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Adjustable clamping levers have a wide range of applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Material
Lever
  • Zinc die-cast, plastic-coated, silver similar to RAL 9006, textured matt
internal components
  • Steel, burnished, grade 5.8
screw
  • Steel, burnished, grade 5.8
Operation

Lifting the lever releases the gearing. The lever is positioned over the teeth. After releasing, the teeth engage.

Notes
The screw part can be replaced.

References
The version with ball pin (Fig. 3) can be combined with the pressure piece, plastic (EH 22570.).