Palanca de sujeción ajustable, con tornillo de presión/con espiga de presión de plástico, d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / plateado

Número de artículo: 24410.0393
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 24410.0393
EAN / GTIN 4030618709503
Número del fabricante 24410.0393
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las palancas de sujeción ajustables tienen múltiples aplicaciones cuando el espacio de trabajo es reducido o se requiere una posición determinada de la palanca.

Material
. Palanca
  • Fundición a presión de zinc, recubierta de plástico, color plata similar a RAL 9006, mate estructurado.
piezas internas
  • Acero, bruñido, calidad 5.8
tornillo
  • Acero, bruñido, calidad 5.8
Manejo

Al levantar la palanca se libera el engranaje. La palanca se coloca sobre el engranaje. Al soltarlo, el engranaje encaja.

Notas
La pieza roscada se puede sustituir.

Referencias
El modelo con pivote esférico (figura 3) se puede combinar con la pieza de presión de plástico (EH 22570.).