Adjustable Clamping Levers, with screw , d1=18 mm / d2=M8 / l1=16 mm / silver

Nr art.: 24400.0333
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 24400.0333
EAN / GTIN 4030618244073
Numer producenta 24400.0333
Numer L L31460 104104
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

Adjustable clamping levers have a wide range of applications when the area of use is confined or a specific lever position is required.

Material
Lever
  • Zinc die-cast, plastic-coated, silver similar to RAL 9006, textured matt
internal components
  • Steel, burnished, grade 5.8
screw
  • Steel, burnished, grade 5.8
Operation

Lifting the lever releases the gearing. The lever is positioned over the teeth. After releasing, the teeth engage.

Notes
The screw part can be replaced.