Nastavitelná upínací páka, se šroubem, d1=18 mm / d2=M8 / l1=16 mm / stříbrná

Artiklové číslo: 24400.0333
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 24400.0333
EAN / GTIN 4030618244073
Číslo výrobce 24400.0333
L-číslo L31460 104104
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Popis:

Nastavitelné upínací páky mají široké možnosti použití, pokud je prostor omezený nebo je vyžadována určitá poloha páky.

Materiál
ová páka
  • Tlakově litý zinek, potažený plastem, stříbrný podobný RAL 9006, strukturovaný matný
vnitřní části
  • Ocel, brunovaná, jakost 5.8
šroub
  • Ocel, brunovaná, jakost 5.8
Ovládání

Zvednutím páky se uvolní ozubení. Páka se umístí přes ozubení. Po uvolnění se ozubení zasekne.

Poznámky
Šroubovou součást lze vyměnit.