Wózki warsztatowe z blatami roboczymi

Nr art.: 2435
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2435
EAN / GTIN 4017976024356
Numer producenta 2435
Numer L L90080 564
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Konstrukcja z profili stalowych i rur stalowych, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007. Blat z sklejki bukowej o grubości 22 mm. Z ramką z trzech stron o wysokości 80 mm. 1 półka pośrednia i 1 zamykana szafka stalowa z drzwiami skrzydłowymi. 1 stała i 2 regulowane półki w szafie. Wymiary szafy: (szer. x gł. x wys.: 500 x 600 x 600 mm). Lakierowany proszkowo, korpus w kolorze szarym jasnym RAL 7035, front w kolorze niebieskim RAL 5007. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1120
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 650
  • Wysokość kondygnacji (mm): 226, 537, 850
  • Długość całkowita (mm): 1220
  • Całkowita szerokość (mm): 650
  • Całkowita wysokość (mm): 930
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40