Delavniški vozički z delovnimi površinami

Št. art.: 2435
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 2435
EAN/GTIN 4017976024356
Številka proizvajalca 2435
L-število L90080 564
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Konstrukcija iz jeklenih profilov/cevnega jekla, prašno lakirana po RAL 5007. Delovni pult iz bukovega vezanega lesa, debeline 22 mm. S 3-stranskim robom višine 80 mm. 1 vmesna polica in 1 jeklena omarica z možnostjo zaklepanja z vrati na tečajih. 1 fiksna in 2 nastavljivi polici v omari. Dimenzije omarice: (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm). Prašno lakirano, ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 400
  • Dolžina delovne površine (mm): 1120
  • Širina uporabne površine (mm): 650
  • Višina police (mm): 226, 537, 850
  • delovna dolžina (mm): 1220
  • Celotna širina (mm): 650
  • Skupna višina (mm): 930
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 160 × 40