Carrello da officina con piani di lavoro

Codice art.: 2435
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 2435
EAN / GTIN 4017976024356
Codice del produttore 2435
Numero-L L90080 564
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Struttura in acciaio profilato/tubolare d’acciaio, verniciata a polvere RAL 5007. Piano di lavoro in compensato di faggio, spessore 22 mm. Con bordo su 3 lati, altezza 80 mm. 1 ripiano intermedio e 1 armadio in acciaio chiudibile con anta a battente. 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili nell’armadio. Dimensioni armadio: (L x P x A: 500 x 600 x 600 mm). Rivestimento a polvere, corpo grigio chiaro RAL 7035, parte frontale blu RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 400
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1120
  • Larghezza superficie utile (mm): 650
  • Altezze dei piani (mm): 226, 537, 850
  • lunghezza totale (mm): 1220
  • Larghezza totale (mm): 650
  • Altezza totale (mm): 930
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 160 × 40