• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

SOCKET 1/4″SQ.DR. E12

Nr art.: 2425 E12
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem TORX-PLUS® 12,9 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 23 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem TORX-PLUS®

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2425 E12
EAN / GTIN 4991644009695
Numer producenta 2425 E12
Numer L L60050 8997
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • SOCKET 1/4″SQ.DR. E12