Table top cart with steel plate trays

Nr art.: 2420W
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 2420W
EAN / GTIN 4017976424200
Numer producenta 2420W
Numer L L90090 100512
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Tubular steel and profile steel welded, powder coated blue RAL 5007. 3 sheet steel trays with 10 mm high rim, welded oil-tight, powder coated RAL 5007. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel stops, max. load upper and middle shelf 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 500
  • Shelf length (mm): 850
  • Shelf width (mm): 500
  • Shelf heights (mm): 228, 544, 860
  • Overall length (mm): 1047
  • Total width (mm): 509
  • Total height (mm): 860
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40