• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Mesa transporte con bandejas chapa de acero

Número de artículo: 2420W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 2420W
EAN / GTIN 4017976424200
Número del fabricante 2420W
Número L L90090 100512
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, con recubrimiento en polvo RAL 5007. 3 bandejas de chapa de acero con borde de 10 mm de altura, soldadas a prueba de aceite, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias. Capacidad de carga de la superficie de carga superior e intermedia: 200 kg.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie de carga (mm): 850
  • Anchura de la superficie de carga (mm): 500
  • Altura de los pisos (mm): 228, 544, 860
  • longitud total (mm): 1047
  • Anchura total (mm): 509
  • Altura total (mm): 860
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40