• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Servante avec bacs en tôle d'acier

Réf.: 2420W
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 2420W
EAN / GTIN 4017976424200
Réf. fabricant 2420W
Article hors catalogue L90090 100512
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en tôle d’acier avec rebord de 10 mm de haut, soudés de manière à être étanches à l’huile, revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes. Charge maximale sur la surface de chargement supérieure et centrale : 200 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de plateau (mm): 850
  • Largeur de plateau (mm): 500
  • Hauteurs des plateaux (mm): 228, 544, 860
  • Longueur totale (mm): 1047
  • Largeur totale (mm): 509
  • Hauteur totale (mm): 860
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 160 × 40