• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki skrawające promieniowe 12° HSS/Co5, H7, promień: R4mm

Nr art.: 240030 R4
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytki skrawające
Liczba ostrzy 4 szt.
Materiał skrawający HSS-E
Do materiału Universal
Środek chłodząco-smarowy tak
Promień naroża R 4 mm
Kąt natarcia 12 stopni
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS Co 5
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240030 R4
EAN / GTIN 2050001099426
Numer producenta 240420-R

Opis

Wykonanie:

Szlifowane ze wszystkich stron, z czterema równymi promieniami. Zaszlifowane ostrza z łamaczami i zwijaczami wióra zapewniają lepsze skrawanie w obszarze całego promienia.
Kąt mocowania 12° odpowiedni do zastosowań uniwersalnych.

Zastosowanie:

Do toczenia wypukłych zaokrągleń na średnicach zewnętrznych lub w otworach.